Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő címke 63x9mm natúr GT58725 - 151-41219

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő címke 63x9mm natúr GT58725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 63 mm

  • Fogazás - nincs

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5022660301940

Sonepar cikkszám

GT58725

Gyártói cikkszám

151-41219

Gyártói típuskód

AT2-N66-NA-C1

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

63 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

színtelen

Szélesség:

9 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke 63x9mm natúr