Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő címke a RO201-1401-WH GT59597 - 550-14014

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő címke a RO201-1401-WH GT59597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 4-8.1 mm

  • Kábelátmérő - 4-8.1 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 38.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026294094

Sonepar cikkszám

GT59597

Gyártói cikkszám

550-14014

Gyártói típuskód

RO201REF-1401-WH

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

4-8.1 mm

Kábelátmérő:

4-8.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

38.1 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

többszínű

Szélesség:

12.7 mm

Felirat:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke a RO201-1401-WH