HellermannTyton - Jelölő címke a RO202-1401-WH GT59598 - 550-11401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 6.1-12.1 mm
Kábelátmérő - 6.1-12.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026294162
Sonepar cikkszám
GT59598
Gyártói cikkszám
550-11401
Gyártói típuskód
RO202REF-1401-WH
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
6.1-12.1 mm
Kábelátmérő:
6.1-12.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50.8 mm
Szín:
többszínű
Szélesség:
19.05 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke a RO202-1401-WH