HellermannTyton - Jelölő címke öntap pamutszövetes 15x9mm sárga 700db/csomag GT48633 - 598-92227
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026183640
Sonepar cikkszám
GT48633
Gyártói cikkszám
598-92227
Gyártói típuskód
598-92227
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
9 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő címke öntap pamutszövetes 15x9mm sárga 700db/csomag