HellermannTyton - Jelölő címke öntap vinilfóliás 4-8mm kábelátm-höz 240db/cs GT48635 - 598-94220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Anyag - műanyag
Hosszúság - 38.1 mm
Szín - piros
Szélesség - 12.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48635
Gyártói cikkszám
598-94220
Gyártói típuskód
598-94220
Kivitel:
kártyaforma
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
38.1 mm
Szín:
piros
Szélesség:
12.7 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke öntap vinilfóliás 4-8mm kábelátm-höz 240db/cs