Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő címke öntap vinilfóliás 4-8mm kábelátm-höz 240db/cs GT48638 - 598-94520

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő címke öntap vinilfóliás 4-8mm kábelátm-höz 240db/cs GT48638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 38.1 mm

  • Szín - zöld

  • Szélesség - 12.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48638

Gyártói cikkszám

598-94520

Gyártói típuskód

598-94520

Kivitel:

kártyaforma

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

38.1 mm

Szín:

zöld

Szélesség:

12.7 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke öntap vinilfóliás 4-8mm kábelátm-höz 240db/cs