HellermannTyton - Jelölő cimke tartó 44x19mm SN107982 - 151-42119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 44 mm
Fogazás - nincs
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660308116
Sonepar cikkszám
SN107982
Gyártói cikkszám
151-42119
Gyártói típuskód
IT1 PA66 NA 100
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
44 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
színtelen
Szélesség:
19 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Jelölő cimke tartó 44x19mm