Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő címke WIC GT89303 - 561-01611

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő címke WIC GT89303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2-2.8 mm

  • Kábelátmérő - 2-2.8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89303

Gyártói cikkszám

561-01611

Gyártói típuskód

WIC1-1-PA-BN

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2-2.8 mm

Kábelátmérő:

2-2.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szín:

barna

Szélesség:

5 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

dugasz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke WIC