Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő címke WIC GT89308 - 561-01614

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő címke WIC GT89308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2-2.8 mm

  • Kábelátmérő - 2-2.8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026210223

Sonepar cikkszám

GT89308

Gyártói cikkszám

561-01614

Gyártói típuskód

WIC1-1-PA-YE

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2-2.8 mm

Kábelátmérő:

2-2.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

5 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

dugasz

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke WIC