Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő feliratozható 15x9mm etikett GT83868 - 598-12227

MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő feliratozható 15x9mm etikett GT83868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026183534

Sonepar cikkszám

GT83868

Gyártói cikkszám

598-12227

Gyártói típuskód

TAG122B-270-YE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

9 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő feliratozható 15x9mm etikett