Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő feliratozható 19x11mm sárga SN088840 - 598-12427

MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő feliratozható 19x11mm sárga SN088840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026183541

Sonepar cikkszám

SN088840

Gyártói cikkszám

598-12427

Gyártói típuskód

TAG124B-270-YE 270 YE 440

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

11 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

19 mm

Magasság:

11 mm

Segédanyag - Jelölő feliratozható 19x11mm sárga