HellermannTyton - Jelölő feliratozható 35x60mm SN088843 - 597-12827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026176369
Sonepar cikkszám
SN088843
Gyártói cikkszám
597-12827
Gyártói típuskód
TAG128A4-270-YE 270 YE 600
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
35 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
35 mm
Segédanyag - Jelölő feliratozható 35x60mm