Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez átm 6,1-12,1mm 150db/cs + tartó + toll GT59511 - 550-14010

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez átm 6,1-12,1mm 150db/cs + tartó + toll GT59511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 6.1-12.1 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 6.1-12.1 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026294032

Sonepar cikkszám

GT59511

Gyártói cikkszám

550-14010

Gyártói típuskód

SPRO200-1401-WH

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

6.1-12.1 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

6.1-12.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50.8 mm

Fogazás:

kívül fogazott

Szín:

fehér

Szélesség:

19.05 mm

Felirat:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez átm 6,1-12,1mm 150db/cs + tartó + toll