Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez átm 9,1-18,2mm 100db/cs + tartó GT59527 - 550-14013

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez átm 9,1-18,2mm 100db/cs + tartó GT59527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 9.1-18.1 mm

  • Kábelátmérő - 9.1-18.1 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 76.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026294247

Sonepar cikkszám

GT59527

Gyártói cikkszám

550-14013

Gyártói típuskód

RO203-1401-WH

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

9.1-18.1 mm

Kábelátmérő:

9.1-18.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

76.2 mm

Szín:

többszínű

Szélesség:

19.05 mm

Felirat:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez átm 9,1-18,2mm 100db/cs + tartó