Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér 11x65mm 190db/tekercs SN133314 - 556-20069

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér 11x65mm 190db/tekercs SN133314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 65 mm

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133314

Gyártói cikkszám

556-20069

Gyártói típuskód

TIPTAG11X65WH-PO-WH (190)

Kivitel:

tekercsforma

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

65 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

11 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő kábelhez fehér 11x65mm 190db/tekercs