Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér ív átm 16,2-32,3mm 25,4x127mm 30db/cs GT59493 - 598-40402

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér ív átm 16,2-32,3mm 25,4x127mm 30db/cs GT59493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 16.2-32.3 mm

  • Kábelátmérő - 16.2-32.3 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 127 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026298665

Sonepar cikkszám

GT59493

Gyártói cikkszám

598-40402

Gyártói típuskód

HSMB-C4-1402

Kivitel:

címke

Érátmérő:

16.2-32.3 mm

Kábelátmérő:

16.2-32.3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

127 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

25.4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez fehér ív átm 16,2-32,3mm 25,4x127mm 30db/cs