HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér ív átm 20,2-40,3mm 25,4x152mm 30db/cs GT59492 - 598-50402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 20.2-40.3 mm
Kábelátmérő - 20.2-40.3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 152.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026298672
Sonepar cikkszám
GT59492
Gyártói cikkszám
598-50402
Gyártói típuskód
HSMB-C5-1402
Kivitel:
címke
Érátmérő:
20.2-40.3 mm
Kábelátmérő:
20.2-40.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
152.4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
25.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez fehér ív átm 20,2-40,3mm 25,4x152mm 30db/cs