Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs GT59508 - 598-14020

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs GT59508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 4-8.1 mm

  • Kábelátmérő - 4-8.1 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 38.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026295084

Sonepar cikkszám

GT59508

Gyártói cikkszám

598-14020

Gyártói típuskód

HSMB-C1-1402

Kivitel:

címke

Érátmérő:

4-8.1 mm

Kábelátmérő:

4-8.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

38.1 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

12.7 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez fehér ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs