HellermannTyton - Jelölő kábelhez fehér ív átm 9,1-18,2mm 19,1x76,2mm 60db/cs GT59494 - 598-21402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 9.1-18.2 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 9.1-18.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026295206
Sonepar cikkszám
GT59494
Gyártói cikkszám
598-21402
Gyártói típuskód
HSMB-C3-1402
Kivitel:
címke
Érátmérő:
9.1-18.2 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
9.1-18.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
76.2 mm
Fogazás:
kívül fogazott
Szín:
fehér
Szélesség:
25.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez fehér ív átm 9,1-18,2mm 19,1x76,2mm 60db/cs