Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez kék ív átm 9,1-18,2mm 25,4x76,2mm 60db/cs SN088856 - 598-71402

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez kék ív átm 9,1-18,2mm 25,4x76,2mm 60db/cs SN088856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 9.1-18.2 mm

  • Kábelátmérő - 9.1-18.2 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 76.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026295190

Sonepar cikkszám

SN088856

Gyártói cikkszám

598-71402

Gyártói típuskód

HSMB-C3-1402-BU 1402 BU/CL 60

Kivitel:

címke

Érátmérő:

9.1-18.2 mm

Kábelátmérő:

9.1-18.2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

76.2 mm

Szín:

kék

Szélesség:

25.4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kábelhez kék ív átm 9,1-18,2mm 25,4x76,2mm 60db/cs