HellermannTyton - Jelölő kábelhez piros ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs SN088839 - 598-14021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 4-8.1 mm
Kábelátmérő - 4-8.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 38.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026295039
Sonepar cikkszám
SN088839
Gyártói cikkszám
598-14021
Gyártói típuskód
HSMB-C1-1402-RD 1402 RD/CL 240
Kivitel:
címke
Érátmérő:
4-8.1 mm
Kábelátmérő:
4-8.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
38.1 mm
Szín:
piros
Szélesség:
12.7 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kábelhez piros ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs