HellermannTyton - Jelölő kábelhez piros ív átm 6,1-12,1mm 12,7x50,8mm 120db/cs GT59489 - 598-14027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 6.1-12.1 mm
Kábelátmérő - 6.1-12.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026295091
Sonepar cikkszám
GT59489
Gyártói cikkszám
598-14027
Gyártói típuskód
HSMB-C2-1402-RD
Kivitel:
címke
Érátmérő:
6.1-12.1 mm
Kábelátmérő:
6.1-12.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50.8 mm
Szín:
piros
Szélesség:
19.05 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez piros ív átm 6,1-12,1mm 12,7x50,8mm 120db/cs