HellermannTyton - Jelölő kábelhez piros ív átm 9,1-18,2mm 19,1x76,2mm 60db/cs SN088848 - 598-31402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 9.1-18.2 mm
Kábelátmérő - 9.1-18.2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 76.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026295152
Sonepar cikkszám
SN088848
Gyártói cikkszám
598-31402
Gyártói típuskód
HSMB-C3-1402-RD 1402 RD/CL 60
Kivitel:
címke
Érátmérő:
9.1-18.2 mm
Kábelátmérő:
9.1-18.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
76.2 mm
Szín:
piros
Szélesség:
25.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kábelhez piros ív átm 9,1-18,2mm 19,1x76,2mm 60db/cs