HellermannTyton - Jelölő kábelhez sárga 11x65mm 190db/tekercs SN150083 - 556-20064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Anyag - műanyag
Hosszúság - 65 mm
Szín - sárga
Szélesség - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150083
Gyártói cikkszám
556-20064
Gyártói típuskód
TIPTAG11X65YE-PO-YE (190)
Kivitel:
tekercsforma
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
65 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
11 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő kábelhez sárga 11x65mm 190db/tekercs