HellermannTyton - Jelölő kábelhez sárga 15x65mm 190db/tekercs SN089963 - 556-25011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 65 mm
Szín - sárga
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026239187
Sonepar cikkszám
SN089963
Gyártói cikkszám
556-25011
Gyártói típuskód
TTAGPU15X65YE PUR YE 190
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
65 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kábelhez sárga 15x65mm 190db/tekercs