Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez sárga ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs SN088844 - 598-14023

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez sárga ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs SN088844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 4-8.1 mm

  • Kábelátmérő - 4-8.1 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 38.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026295053

Sonepar cikkszám

SN088844

Gyártói cikkszám

598-14023

Gyártói típuskód

HSMB-C1-1402-YE 1402 YE/CL 240

Kivitel:

címke

Érátmérő:

4-8.1 mm

Kábelátmérő:

4-8.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

38.1 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

12.7 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kábelhez sárga ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs