Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő kábelhez sárga ív átm 6,1-12,1mm 12,7x50,8mm 120db/cs GT59488 - 598-14029

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő kábelhez sárga ív átm 6,1-12,1mm 12,7x50,8mm 120db/cs GT59488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 6.1-12.1 mm

  • Kábelátmérő - 6.1-12.1 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 50.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026295114

Sonepar cikkszám

GT59488

Gyártói cikkszám

598-14029

Gyártói típuskód

HSMB-C2-1402-YE

Kivitel:

címke

Érátmérő:

6.1-12.1 mm

Kábelátmérő:

6.1-12.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50.8 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

19.05 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez sárga ív átm 6,1-12,1mm 12,7x50,8mm 120db/cs