HellermannTyton - Jelölő kábelhez zöld ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs SN088845 - 598-14024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 4-8.1 mm
Kábelátmérő - 4-8.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 38.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088845
Gyártói cikkszám
598-14024
Gyártói típuskód
HSMB-C1-1402-GN 1402 GN/CL 240
Kivitel:
címke
Érátmérő:
4-8.1 mm
Kábelátmérő:
4-8.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
38.1 mm
Szín:
zöld
Szélesség:
12.7 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kábelhez zöld ív átm 4-8,1mm 12,7x38,1mm 240db/cs