HellermannTyton - Jelölő kábelhez zöld ív átm 9,1-18,2mm 25,4x76,2mm 60db/cs SN088855 - 598-61402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 9.1-18.2 mm
Kábelátmérő - 9.1-18.2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 76.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026295183
Sonepar cikkszám
SN088855
Gyártói cikkszám
598-61402
Gyártói típuskód
HSMB-C3-1402-GN 1402 GN/CL 60
Kivitel:
címke
Érátmérő:
9.1-18.2 mm
Kábelátmérő:
9.1-18.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
76.2 mm
Szín:
zöld
Szélesség:
25.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kábelhez zöld ív átm 9,1-18,2mm 25,4x76,2mm 60db/cs