HellermannTyton - Jelölő sorkapocshoz 1000db/cs GT88685 - 561-01101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2-2.8 mm
Kábelátmérő - 2-2.8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026214092
Sonepar cikkszám
GT88685
Gyártói cikkszám
561-01101
Gyártói típuskód
WIC1-0-9-PA-YE
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2-2.8 mm
Kábelátmérő:
2-2.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
5 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugasz
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő sorkapocshoz 1000db/cs