Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 10mm Helafix 25m/tek SN083618 - 525-10003

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 10mm Helafix 25m/tek SN083618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 10 mm

  • Fogazás - nincs

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026165332

Sonepar cikkszám

SN083618

Gyártói cikkszám

525-10003

Gyártói típuskód

HCR09 PEUV CL 25

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

10 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

10 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

dugasz

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Jelölőcímke tartó 10mm Helafix 25m/tek