HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 35x12mm Helafix/50 db=1cs/ GT86584 - 525-13353
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 35 mm
Szín - egyéb
Felirat - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86584
Gyártói cikkszám
525-13353
Gyártói típuskód
HC12-35
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
35 mm
Szín:
egyéb
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugasz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölőcímke tartó 35x12mm Helafix/50 db=1cs/