HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 38x19mm 100 db=1cs/ GT72144 - 151-42159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 38.1 mm
Szín - fehér
Szélesség - 19.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026122922
Sonepar cikkszám
GT72144
Gyártói cikkszám
151-42159
Gyártói típuskód
IMP1,5-N66-NA
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
38.1 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
19.1 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölőcímke tartó 38x19mm 100 db=1cs/