HellermannTyton - Jelölőcímke tartó 52x12mm Helafix/50 db=1cs/ GT86585 - 525-13523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 52 mm
Fogazás - nincs
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026165455
Sonepar cikkszám
GT86585
Gyártói cikkszám
525-13523
Gyártói típuskód
HC12-52
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
52 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
52 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugasz
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Jelölőcímke tartó 52x12mm Helafix/50 db=1cs/