HellermannTyton - Jelölőcimke tartó 70x25mm Helafix 50db/cs SN078979 - 525-25703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 70 mm
Fogazás - nincs
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078979
Gyártói cikkszám
525-25703
Gyártói típuskód
HC24-70 PEUV CL 50
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
70 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugasz
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Jelölőcimke tartó 70x25mm Helafix 50db/cs