HellermannTyton - Jelölőcímke tartó Helafix/1cs=25fm/ SN019018 - 525-13003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 13 mm
Szín - egyéb
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019018
Gyártói cikkszám
525-13003
Gyártói típuskód
HCR-12
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
13 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
13 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugasz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Jelölőcímke tartó Helafix/1cs=25fm/