HellermannTyton - Jelölőcimke tekercs 25mm HCR 24 25m SN078980 - 525-25003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 25 mm
Fogazás - nincs
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078980
Gyártói cikkszám
525-25003
Gyártói típuskód
HCR24 PEUV CL 25
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugasz
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Jelölőcimke tekercs 25mm HCR 24 25m