Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábel és vezeték jelölő, Felirat szimbólum: 6, 1÷3mm, PVC, sárga SN104227 - 515-01664

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábel és vezeték jelölő, Felirat szimbólum: 6, 1÷3mm, PVC, sárga SN104227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 1-3 mm

  • Kábelátmérő - 1-3 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5022660521638

Sonepar cikkszám

SN104227

Gyártói cikkszám

515-01664

Gyártói típuskód

HGDC1-3 6 PVC YE 1000

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

1-3 mm

Kábelátmérő:

1-3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3.5 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

3.3 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábel és vezeték jelölő, Felirat szimbólum: 6, 1÷3mm, PVC, sárga