HellermannTyton - Kábel és vezeték jelölők, Felirat szimbólum: 4, 1÷3mm, PVC, sárga SN104216 - 515-01644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 1-3 mm
Kábelátmérő - 1-3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660521614
Sonepar cikkszám
SN104216
Gyártói cikkszám
515-01644
Gyártói típuskód
HGDC1-3 4 PVC YE 1000
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
1-3 mm
Kábelátmérő:
1-3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3.5 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
3.3 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábel és vezeték jelölők, Felirat szimbólum: 4, 1÷3mm, PVC, sárga