HellermannTyton - Kábel és vezeték jelölők, Felirat szimbólum: 7, 1÷3mm, PVC, sárga SN104229 - 515-01674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 1-3 mm
Kábelátmérő - 1-3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
5022660521645
Sonepar cikkszám
SN104229
Gyártói cikkszám
515-01674
Gyártói típuskód
HGDC1-3 7 PVC YE 1000
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
1-3 mm
Kábelátmérő:
1-3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3.5 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
3.3 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábel és vezeték jelölők, Felirat szimbólum: 7, 1÷3mm, PVC, sárga