HellermannTyton - Kábelbevezető, egyenes nikkel bevonat SN076391 - 166-32206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 66-66
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026308135
Sonepar cikkszám
SN076391
Gyártói cikkszám
166-32206
Gyártói típuskód
LTS20-FMC-M20 NPB/PA6 ML 10
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
66-66
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Névleges méret colban:
1/2 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
14.5 mm
Csavarmenet hossza:
12 mm
Teljes hossz:
33.5 mm
Teljes magasság:
26 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem