HellermannTyton - Kábelbevezető szer.lap kötegelőhöz GT52105 - 151-24519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 171.6 mm
Szélesség - 12.7 mm
Magasság - 3.2 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.2 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52105
Gyártói cikkszám
151-24519
Gyártói típuskód
MP5M3
Hosszúság:
171.6 mm
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
3.2 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.2 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Rögzítőlyuk átmérője:
3.7 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kábelbevezető szer.lap kötegelőhöz