HellermannTyton - Kábelharisnya 25-29mm fekete Lángálló, Önzáró, Halogénmentes SN159678 - 170-01106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 29 mm
Szín - többszínű
Nyitott (utólag szerelhető) - Igen
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159678
Gyártói cikkszám
170-01106
Gyártói típuskód
Twist-In-FR 29-PET-BK (15)
Kötegátmérő:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
29 mm
Szín:
többszínű
Nyitott (utólag szerelhető):
Igen
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-125 °C
Kábelharisnya 25-29mm fekete Lángálló, Önzáró, Halogénmentes