HellermannTyton - Kábelharisnya átm 1-5mm poliészter, fekete SN018311 - 170-10300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 1-5 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 3 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018311
Gyártói cikkszám
170-10300
Gyártói típuskód
HEGP03
Kötegátmérő:
1-5 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
3 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelharisnya átm 1-5mm poliészter, fekete