HellermannTyton - Kábelharisnya átm 10-20mm poliészter, fekete GT48621 - 170-11500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 10-20 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 15 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125800
Sonepar cikkszám
GT48621
Gyártói cikkszám
170-11500
Gyártói típuskód
HEGP15
Kötegátmérő:
10-20 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
15 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 10-20mm poliészter, fekete