HellermannTyton - Kábelharisnya átm 13-32mm poliészter, fekete SN004114 - 170-00200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 12-12 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125503
Sonepar cikkszám
SN004114
Gyártói cikkszám
170-00200
Gyártói típuskód
HEGPX20-PET-BK-C4
Kötegátmérő:
12-12 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 13-32mm poliészter, fekete