Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelharisnya átm 14-26mm poliészter, fekete GT48622 - 170-12000

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelharisnya  átm 14-26mm poliészter, fekete GT48622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kötegátmérő - 14-26 mm

  • Anyag - műanyag

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Nyitott (utólag szerelhető) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026125824

Sonepar cikkszám

GT48622

Gyártói cikkszám

170-12000

Gyártói típuskód

HEGP20

Kötegátmérő:

14-26 mm

Anyag:

műanyag

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Nyitott (utólag szerelhető):

Nem

Tűzvédelem UL 94 szerint:

V2

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

poliészter

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-150 °C

Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 14-26mm poliészter, fekete