HellermannTyton - Kábelharisnya átm 18-34mm poliészter, fekete GT48623 - 170-12500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 18-18 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125855
Sonepar cikkszám
GT48623
Gyártói cikkszám
170-12500
Gyártói típuskód
HEGP25
Kötegátmérő:
18-18 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 18-34mm poliészter, fekete