Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelharisnya átm 19-25 mm poliészter, fekete SN144564 - 170-01105

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelharisnya  átm 19-25 mm poliészter, fekete SN144564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kötegátmérő - 19-19 mm

  • Anyag - műanyag

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - többszínű

  • Nyitott (utólag szerelhető) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144564

Gyártói cikkszám

170-01105

Gyártói típuskód

Twist In 25

Kötegátmérő:

19-19 mm

Anyag:

műanyag

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

többszínű

Nyitott (utólag szerelhető):

Igen

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

poliészter

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-125 °C

Kábelharisnya átm 19-25 mm poliészter, fekete