HellermannTyton - Kábelharisnya átm 19-45mm poliészter, fekete SN079902 - 170-00300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 19-45 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 30 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079902
Gyártói cikkszám
170-00300
Gyártói típuskód
HEGPX30 PET BK 50
Kötegátmérő:
19-45 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
30 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelharisnya átm 19-45mm poliészter, fekete